Sorry - this product is no longer available

Акумулаторен ударен винтоверт BHD 18 BL

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощен ударен акумулаторен винтоверт с 13 мм метален патронник.
Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Високоефективен безчетков мотор.

  • По-дълъг живот на батерията и повисока мощност

Прецизен съединител със 16 степени на регулиране.

  • За прецизно регулиране на усилието при различни приложения

Изключителен контрол.

  • Регулируеми обороти за висока скорост 0–2000 об/мин или висока мощност 0–550 об/мин.

Метален патронник със захват до 13 мм.

Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка.

Двегодини гаранция на всички производствени дефекти и дефекти в материала.

Пълна Окомплектовка

  • Бързо зарядно устройство
  • Батерия Li-ion 18 V 4.0 Ah - 2 броя
  • Пластмасов куфар       

Само машина

  • В картонена кутия
  • Без батерии и зарядно устройство

Високоефективен безчетков мотор.

  • По-дълъг живот на батерията и повисока мощност

Прецизен съединител със 16 степени на регулиране.

  • За прецизно регулиране на усилието при различни приложения

Изключителен контрол.

  • Регулируеми обороти за висока скорост 0–2000 об/мин или висока мощност 0–550 об/мин.

Метален патронник със захват до 13 мм.

Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка.

Двегодини гаранция на всички производствени дефекти и дефекти в материала.

Пълна Окомплектовка

  • Бързо зарядно устройство
  • Батерия Li-ion 18 V 4.0 Ah - 2 броя
  • Пластмасов куфар       

Само машина

  • В картонена кутия
  • Без батерии и зарядно устройство
Продуктови спецификации
Обороти0-550 / 0-2000 об/мин
Честота на удара29760 уд/мин
Мин./ макс. захват на патронника1,5 – 13 mm
Тегло с батерия1,9 kg
Капацитет на батерията4.0 Ah
Максимален въртящ момент60 Nm