Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинално напрежение18 V/DC
Мин. - макс. обороти0-3200 rpm
Дължина на хода28 mm
Държач на инструментаБързосменен държач
Тегло с батерия3,6 kg
Тегло/машина2,9 kg
Дължина443 mm
Височина200 mm
Дълбочина на рязане в дърво255 mm