Sorry - this product is no longer available

Акумулаторен саблен трион AFS 12 COMPACT M-CUBE

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен и мощен 12 V саблен трион за рязане на дърво, пластмаса, метал и гипсокартон. Съвместим с платформа за батерии 12 V M-CUBE.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Работа без усилие

  • Тънката дръжка и щедрата повърхност за захващане осигуряват висока ергономичност и работа с ниска умора.

Смяна на острието на триона без инструменти

  • Бързосменяемият патронник на острието на триона осигурява бърза и лесна смяна на инструмента.

Превключвател с потенциомер

  • Възможност за оптимално регулиране на работната скорост и бавно стартиране с бутона на газта.

Повишена безопасност

  • Включената в комплекта кука за колан позволява сигурно окачване по време на друга работа.

Само машина

Машина без батерии и зарядно устройство в картонена кутия

Работа без усилие

  • Тънката дръжка и щедрата повърхност за захващане осигуряват висока ергономичност и работа с ниска умора.

Смяна на острието на триона без инструменти

  • Бързосменяемият патронник на острието на триона осигурява бърза и лесна смяна на инструмента.

Превключвател с потенциомер

  • Възможност за оптимално регулиране на работната скорост и бавно стартиране с бутона на газта.

Повишена безопасност

  • Включената в комплекта кука за колан позволява сигурно окачване по време на друга работа.

Само машина

Машина без батерии и зарядно устройство в картонена кутия

Продуктови спецификации
Мин. - макс. хода на острието0-3000 rpm
Дължина на хода12.5 mm
Тегло с батерия1.31 kg
Тегло без батерия1.05 kg
Макс. препоръчителна дължина на ножа152 mm
Дължина268 mm
Ширина76 mm
Височина191 mm