Продуктови спецификации
Спецификации
:
Мин. - макс. хода на острието
0-3000 rpm
Дължина на хода
12.5 mm
Тегло с батерия
1.31 kg
Тегло без батерия
1.05 kg
Макс. препоръчителна дължина на ножа
152 mm
Дължина
268 mm
Ширина
76 mm
Височина
191 mm