Sorry - this product is no longer available

Акумулаторен пистолет за меки опаковки 600 мл.

613,67 лв. с ДДС
313,77 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторен пистолет за твърди и меки опаковки (310мл / 600мл). Ергономична ръкохватка. Автоматично връщане на буталото с 4мм при всяко спиране на работа. Подходящ за работа с материали със висок вискозитет. LED индикатор при работа.
Допълнителна информация
Арт. номер: 5717600001
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Окомплектовка

  • Пластмасов куфар
  • Зарядно устройство
  • Батерии - 2 броя

Окомплектовка

  • Пластмасов куфар
  • Зарядно устройство
  • Батерии - 2 броя
Продуктови спецификации
Макс. сила на натиск4,5 kN
За опаковки с размер310 - 600 ml
Капацитет на батерията1.5 Ah
Време за зареждане1,5 h
Зарядно устройство8,4 V
Степени на скорост на подаване1-6