Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Sorry - this product is no longer available

    Акумулаторен перфоратор ABH 18 COMPACT M-CUBE

    1 632 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Компактен и мощен безчетков акумулаторен перфоратор за умерено пробиване и лека работа с длето, разработен от Вюрт, за да отговори на изискванията на професионалистите.

    Допълнителна информация
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Удобна и безпроблемна работа

    • Изключително компактен и ергономичен дизайн с антивибрационна функция

    Дълъг експлоатационен живот на двигателя

    • Ефективен, лесен за поддръжка, безчетков EC мотор с резерви на мощност.

    Непрекъснато наблюдение на мотора

    • Функцията за електронна защита на мотора, го изключва при блокиране, претоварване или прегряване.

    Бързо адаптиране към съответното приложение

    • Възможно е лесно и бързо да превключвате между ударно пробиване, пробиване и къртене с помощта на превключвателя за избор на функции.

    Включително бързосменящ се патронник

    • Монтажът SDS-plus може да бъде заменен с предоставения бързосменяем патронник за пробиване бързо, лесно и без нужда от инструменти.

    Работа с малко прах

    • Осигурете работа с малко прах с опционалното изсмукване на прах.

    Окомплектовка:

    Арт. номер 5801 403 028 - Бързосменен патронник

    Пълна окомплектовка:

    Арт. номер 5801 403 028 - Бързосменен патронник

    Арт. номер 5704 180 000 - Акумулаторна батерия 18V 4.0 Ah M-CUBE - 2 броя

    Арт. номер 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо

    Арт. номер 5801 842 403 - Подложка за куфар

    Арт. номер 5581 011 000 - Системен куфар 8.4.2

     

     

    Удобна и безпроблемна работа

    • Изключително компактен и ергономичен дизайн с антивибрационна функция

    Дълъг експлоатационен живот на двигателя

    • Ефективен, лесен за поддръжка, безчетков EC мотор с резерви на мощност.

    Непрекъснато наблюдение на мотора

    • Функцията за електронна защита на мотора, го изключва при блокиране, претоварване или прегряване.

    Бързо адаптиране към съответното приложение

    • Възможно е лесно и бързо да превключвате между ударно пробиване, пробиване и къртене с помощта на превключвателя за избор на функции.

    Включително бързосменящ се патронник

    • Монтажът SDS-plus може да бъде заменен с предоставения бързосменяем патронник за пробиване бързо, лесно и без нужда от инструменти.

    Работа с малко прах

    • Осигурете работа с малко прах с опционалното изсмукване на прах.

    Окомплектовка:

    Арт. номер 5801 403 028 - Бързосменен патронник

    Пълна окомплектовка:

    Арт. номер 5801 403 028 - Бързосменен патронник

    Арт. номер 5704 180 000 - Акумулаторна батерия 18V 4.0 Ah M-CUBE - 2 броя

    Арт. номер 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо

    Арт. номер 5801 842 403 - Подложка за куфар

    Арт. номер 5581 011 000 - Системен куфар 8.4.2

     

     

    Продуктови спецификации
    Напрежение 18 V/DC
    Мин. - макс. обороти 0-1400 rpm
    Мин. - макс. удари 0-4800 rpm
    Енергия на удара 2.5
    Захват на патронника Бързосменяем патронник
    Тегло с батерия 3.7 kg
    Мин. - макс. препор. диаметър на отвор в бетон 6-18 mm
    Максимален диаметър на пробиване в бетон 26 mm
    Макс. диаметър на отвор в стомана 13 mm
    Дължина 320 mm
    Височина 220 mm