Продуктови спецификации
Спецификации:
Напрежение18 V/DC
Мин. - макс. обороти0-1400 rpm
Мин. - макс. удари0-4800 rpm
Енергия на удара2.5
Захват на патронникаБързосменяем патронник
Тегло с батерия3.7 kg
Мин. - макс. препор. диаметър на отвор в бетон6-18 mm
Максимален диаметър на пробиване в бетон26 mm
Макс. диаметър на отвор в стомана13 mm
Дължина320 mm
Височина220 mm