| Спецификации | : |
|---|---|
| Диаметър на диска | 190 mm |
| Макс. обороти | 4400 rpm |
| Напрежение | 18 V/DC |
| Макс. дълбочина на сряз при 45° | 47 mm |
| Тегло с батерия | 4.6 kg |
| Вътрешен диаметър на диска | 30 mm |
| Макс. дълбочина на сряз при 90° | 68 mm |
| Размери на плота дължина х ширина | 300 x 185 mm |