Акумулаторен ударен винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE 2х5.0 Ah

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторен ударен винтоверт ASS 18-1/4 inch COMPACT M-CUBE

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701415004
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Лек и компактен акумулаторен ударен винтоверт със захват ¼  (E 6.3), разработен от Würth, за да отговори на нуждите на професионалистите

  • Три нива на скорост/въртящ момент, както и три други режима, които могат да бъдат настроени за правилната задача за завинтване, позволяват оптимално регулиране за широк спектър от приложения
  • Оптимално осветяване на работната зона благодарение на тройния светодиод на главата на редуктора
  • Безчетковият мотор със защита от претоварване е лесен за поддръжка, дълготраен и мощен
  • Без усилие и лесна за използване работа благодарение на компактния и лек дизайн с гумирана дръжка
  • Няма ефект на откат или въртящ момент върху китката
  • Вграденият държач за бърза смяна за ¼ инча E 6.3 бит позволява бърза смяна на битове без инструменти

Лек и компактен акумулаторен ударен винтоверт със захват ¼  (E 6.3), разработен от Würth, за да отговори на нуждите на професионалистите

  • Три нива на скорост/въртящ момент, както и три други режима, които могат да бъдат настроени за правилната задача за завинтване, позволяват оптимално регулиране за широк спектър от приложения
  • Оптимално осветяване на работната зона благодарение на тройния светодиод на главата на редуктора
  • Безчетковият мотор със защита от претоварване е лесен за поддръжка, дълготраен и мощен
  • Без усилие и лесна за използване работа благодарение на компактния и лек дизайн с гумирана дръжка
  • Няма ефект на откат или въртящ момент върху китката
  • Вграденият държач за бърза смяна за ¼ инча E 6.3 бит позволява бърза смяна на битове без инструменти
Продуктови спецификации
Подходящ за болтовеM5 - M16
Мин. - макс. удари0-4000 rpm
Захват на инструмента1/4-inch вътрешен шестостен
Тегло с батерия1.7 kg
Дължина150 mm
Височина250 mm
Широчина65 mm
Макс. мощност при разв.295 Nm
Мин. - макс. обороти0-3000 rpm