| Спецификации | : |
|---|---|
| Подходящ за болтове | M5 - M16 |
| Мин. - макс. удари | 0-4000 rpm |
| Захват на инструмента | 1/4-inch вътрешен шестостен |
| Тегло с батерия | 1.7 kg |
| Дължина | 150 mm |
| Височина | 250 mm |
| Широчина | 65 mm |
| Макс. мощност при разв. | 295 Nm |
| Мин. - макс. обороти | 0-3000 rpm |