Акумулаторен Прободен трион APS 18 COMP. M-CUBE 2х5.0 Ah

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 Акумулаторен Прободен трион APS 18 COMP. M-CUBE 2х5.0 Ah

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701413008
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Прецизен и мощен безжичен прободен трион M-CUBE за универсално приложение в дърво

 

  • Дълъг експлоатационен живот благодарение на изключително ефективния и практически без необходимост от поддръжка безчетков EC мотор.

  • Лесна и безинструментна смяна на ножовете с автоматично изхвърляне.

  • Включената защита от прах оптимизира изсмукването на стружките* и предотвратява разпиляване на дървени стружки.

  • Съвместим с ножове на Würth за оптимална ефективност при рязане, особено при работа с дърво.

  • Петстепенно регулиране на скоростта според конкретното приложение.

  • Автоматично задвижване позволява плавно стартиране на рязането и автоматично увеличаване на скоростта.

  • Вградена LED светлина, която може да се включва и изключва с натискане на бутон.

  • Регулируемо маятниково движение в три степени за гъвкава работа.

  • Интегрирана система за изсмукване на прах: включеният адаптер позволява свързване към прахосмукачка Würth (чрез адаптер).

  • Производителността на изсмукване е тествана и оптимизирана заедно със защитата от прах.

Прецизен и мощен безжичен прободен трион M-CUBE за универсално приложение в дърво

 

  • Дълъг експлоатационен живот благодарение на изключително ефективния и практически без необходимост от поддръжка безчетков EC мотор.

  • Лесна и безинструментна смяна на ножовете с автоматично изхвърляне.

  • Включената защита от прах оптимизира изсмукването на стружките* и предотвратява разпиляване на дървени стружки.

  • Съвместим с ножове на Würth за оптимална ефективност при рязане, особено при работа с дърво.

  • Петстепенно регулиране на скоростта според конкретното приложение.

  • Автоматично задвижване позволява плавно стартиране на рязането и автоматично увеличаване на скоростта.

  • Вградена LED светлина, която може да се включва и изключва с натискане на бутон.

  • Регулируемо маятниково движение в три степени за гъвкава работа.

  • Интегрирана система за изсмукване на прах: включеният адаптер позволява свързване към прахосмукачка Würth (чрез адаптер).

  • Производителността на изсмукване е тествана и оптимизирана заедно със защитата от прах.

Продуктови спецификации
Номинално напрежение:18 V/DC
Мин./макс. обороти на празен ход:900–2900 1/мин
Дължина на хода:23 мм
Система за захващане на инструмента:Бързосменяем държач
Макс. дълбочина на рязане в дърво135 мм
Макс. дълбочина на рязане в алуминий:20 мм
Тегло на машината с акумулатор:2.6 kg
Тегло на машината без акумулатор:2 kg