| Спецификации | : |
|---|---|
| Номинално напрежение: | 18 V/DC |
| Мин./макс. обороти на празен ход: | 900–2900 1/мин |
| Дължина на хода: | 23 мм |
| Система за захващане на инструмента: | Бързосменяем държач |
| Макс. дълбочина на рязане в дърво | 135 мм |
| Макс. дълбочина на рязане в алуминий: | 20 мм |
| Тегло на машината с акумулатор: | 2.6 kg |
| Тегло на машината без акумулатор: | 2 kg |