Акумулаторен Гайковерт ASS 18 1/2" M-CUBE + 2x5.0 Ah

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен и мощен акумулаторен ударен гайковерт с регулируеми нива на мощност и висок въртящ момент при отвиване – подходящ за разнообразни приложения.

  • Описание на модела: ASS 18-1/2 inch COMPACT

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701406008
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Три нива на мощност, плюс допълнителен автоматичен режим, който изключва двигателя при активиране на ударния механизъм, като по този начин се минимизира рискът от повреда на винтовото съединение.

  • Високата скорост на въртене и честота на ударите осигуряват висок въртящ момент при отвиване – до около 800 Nm, което позволява дори захванати гайки на колела да бъдат разхлабени.

  • Безчетков мотор с защита от претоварване, който е издръжлив, мощен и с ниски изисквания за поддръжка.

  • Лесна и удобна работа благодарение на компактния и лек дизайн с гумирана ръкохватка.

  • Без обратен удар и без пренос на въртящ момент към китката, осигуряващ по-голяма безопасност при работа.

  • Тройно LED осветление на главата на редуктора, което гарантира оптимално осветяване на работната зона.

  • Три нива на мощност, плюс допълнителен автоматичен режим, който изключва двигателя при активиране на ударния механизъм, като по този начин се минимизира рискът от повреда на винтовото съединение.

  • Високата скорост на въртене и честота на ударите осигуряват висок въртящ момент при отвиване – до около 800 Nm, което позволява дори захванати гайки на колела да бъдат разхлабени.

  • Безчетков мотор с защита от претоварване, който е издръжлив, мощен и с ниски изисквания за поддръжка.

  • Лесна и удобна работа благодарение на компактния и лек дизайн с гумирана ръкохватка.

  • Без обратен удар и без пренос на въртящ момент към китката, осигуряващ по-голяма безопасност при работа.

  • Тройно LED осветление на главата на редуктора, което гарантира оптимално осветяване на работната зона.

Продуктови спецификации
Дължина х ширина х височина199 х 71 х 253 мм
Тегло с акумулаторна батерия:2.4 kg
Минимална/максимална честота на ударите0–3500 уд./мин
Подходящ за винтове:M10 – M20
Максимален въртящ момент при твърдо завинтване:460 Nm
Захват на инструмента:1/2-инчов външен квадрат
Минимални/максимални обороти на празен ход:0–2750 об./мин