| Спецификации | : |
|---|---|
| Дължина х ширина х височина | 199 х 71 х 253 мм |
| Тегло с акумулаторна батерия: | 2.4 kg |
| Минимална/максимална честота на ударите | 0–3500 уд./мин |
| Подходящ за винтове: | M10 – M20 |
| Максимален въртящ момент при твърдо завинтване: | 460 Nm |
| Захват на инструмента: | 1/2-инчов външен квадрат |
| Минимални/максимални обороти на празен ход: | 0–2750 об./мин |