Акумулаторен Винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE + 2x5.0 Ah

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 Акумулаторен Винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE + 2x5.0 Ah

  • Номинално напрежение: 18 V/DC

  • Обороти на празен ход 1-ва/2-ра предавка мин./макс.: 0–600 / 0–1900 об/мин

  • Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване: 60 / 34 Nm

  • Мин./макс. обхват на патронника: 1.5–13 mm

  • Макс. диаметър на пробиване в стомана: 13 mm

  • Макс. диаметър на винта: 10 mm

  • Дължина: 175 mm

  • Височина: 200 mm

 

  • Тегло на машината с акумулатор: 1.9 kg

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701427008
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Компактен и мощен безчетков акумулаторен винтоверт за средно тежки завинтващи и пробивни дейности

 

  • Постоянен мониторинг и предварително изключване на мотора при блокиране, претоварване и прегряване.

  • Ефективен, безчетков EC мотор с дълъг експлоатационен живот и минимална необходимост от поддръжка.

  • Вградени LED светлини за директно осветяване на работната зона.

  • Лек и компактен дизайн, който предотвратява умора при работа.

  • 13 мм метален патронник със запоени карбидни затягащи челюсти за максимален експлоатационен живот и минимално износване. Изключително здравите челюсти осигуряват стабилно захващане на свредлото.

  • Електронен сигнален превключвател за прецизна и комфортна работа.

Компактен и мощен безчетков акумулаторен винтоверт за средно тежки завинтващи и пробивни дейности

 

  • Постоянен мониторинг и предварително изключване на мотора при блокиране, претоварване и прегряване.

  • Ефективен, безчетков EC мотор с дълъг експлоатационен живот и минимална необходимост от поддръжка.

  • Вградени LED светлини за директно осветяване на работната зона.

  • Лек и компактен дизайн, който предотвратява умора при работа.

  • 13 мм метален патронник със запоени карбидни затягащи челюсти за максимален експлоатационен живот и минимално износване. Изключително здравите челюсти осигуряват стабилно захващане на свредлото.

  • Електронен сигнален превключвател за прецизна и комфортна работа.

Продуктови спецификации
Номинално напрежение18 V/DC
Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване:60 / 34 Nm
Макс. диаметър на винта:10 мм
Мин./макс. обхват на патронника:1.5–13 мм
Макс. диаметър на пробиване в стомана:13 мм
Обороти на празен ход 1-ва/2-ра предавка мин./макс.:0–600 / 0–1900 об/ми
Дължина х височина:175 х 200 мм
Тегло на машината с акумулатор:1.9 kg