| Спецификации | : |
|---|---|
| Номинално напрежение | 18 V/DC |
| Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване: | 60 / 34 Nm |
| Макс. диаметър на винта: | 10 мм |
| Мин./макс. обхват на патронника: | 1.5–13 мм |
| Макс. диаметър на пробиване в стомана: | 13 мм |
| Обороти на празен ход 1-ва/2-ра предавка мин./макс.: | 0–600 / 0–1900 об/ми |
| Дължина х височина: | 175 х 200 мм |
| Тегло на машината с акумулатор: | 1.9 kg |