Накрайници
Popular products from category Накрайници
Адаптери за вложки 3бр. комплект COX
Подходящ за всички вложки
За директно задвижване чрез патронника на бормашината или посредством държач с 1/4" шестостен
Накрайници 50mm комплект 3бр. PZ1,2,3 COX
Удължено изпълнение — за всички стандартни винтови съединения с торзионна зона за по-дълъг експлоатационен живот
Дължина: 50 mm
Съдържание: PZ1, PZ2 и PZ3
Накрайник 1/4" 50 мм PZ2 RED STRIPE
Дълъг Pozidriv (PZ) бит от висококачествена S2 стомана с черно пасивационно покритие, който осигурява прецизно завинтване, висока издръжливост и отлична устойчивост на корозия.
Комплект 10бр.
Накрайник 1/4" 70 мм PH2 RED STRIPE
Дълъг Phillips (PH) бит от висококачествена S2 стомана с черно пасивационно покритие, който осигурява прецизно завинтване, висока издръжливост и отлична устойчивост на корозия.
Комплект 10бр.
Накрайник 1/4" 110 мм PH2/PH2 RED STRIPE
Двоен Phillips (PH/PH) бит от закалена S2 стомана със цинково-фосфатно покритие, който осигурява висока издръжливост, прецизно завинтване и отлична защита от корозия.
Комплект 10бр.
Накрайник 1/4" 50 мм PH RED STRIPE
Дълъг Phillips (PH) бит от висококачествена S2 стомана с черно пасивационно покритие, който осигурява прецизно завинтване, висока издръжливост и отлична устойчивост на корозия.
Комплект 10бр.
Накрайник 1/4" 25 мм ТX RED STRIPE
Универсален Torx (TX) бит от висококачествена S2 стомана с черно пасивационно покритие, който осигурява прецизно завинтване, висока издръжливост и отлична защита от корозия.
Комплект 10бр.
Накрайник 1/4" 25mm PH RED STRIPE
Професионален Phillips бит от висококачествена S2 стомана с черно пасивирано покритие за висока устойчивост на ръжда и изключително прецизно пасване. Подходящ за ръчни и електрически инструменти при работа с дървени, метални и самонарезни винтове.
Комплект 10бр.