Накрайник 1/4" 25mm PH RED STRIPE

Професионален Phillips бит от висококачествена S2 стомана с черно пасивирано покритие за висока устойчивост на ръжда и изключително прецизно пасване. Подходящ за ръчни и електрически инструменти при работа с дървени, метални и самонарезни винтове.

Комплект 10бр.

Възможни 3 разновидности
Покажи всички

Основни характеристики

  • Висока устойчивост на корозия благодарение на черно пасивирано покритие
  • Изключителна издръжливост при интензивна работа и натоварване
  • Произведен от висококачествена S2 инструментална стомана за максимална здравина
  • Прецизен и плътен контакт с винта, намаляващ риска от изплъзване
  • Нисък луфт (low gauge clearance) за по-сигурно завинтване
  • Немагнитен материал, безопасен при работа около електроника
  • Бърза идентификация на типа и размера
  • Универсален бит за различни приложения – дърво, метал, резбови и самонарезни винтове
  • Подходящ както за ръчни отвертки, така и за винтоверти и акумулаторни машини

Технически характеристики

  • Тип: Phillips (PH) бит
  • Материал: S2 високоякостна стомана
  • Повърхност: черна пасивация (rust resistant)
  • Захват: 1/4 inch шестостен (Hex 6.35 mm)
  • Съвместимост: стандартни държачи за битове, електрически и акумулаторни отвертки
  • Закрепване: канали в опашката за по-сигурно фиксиране в инструмента

Ползи и приложения

Този бит улеснява работата при монтаж и ремонт, като осигурява по-бързо и точно завинтване без повреждане на главата на винта. Благодарение на здравата конструкция и устойчивостта на ръжда, е идеален за:

  • строително-монтажни дейности
  • мебелно производство и сглобяване
  • работа с дървени и метални конструкции
  • сервизни и електромонтажни приложения
  • професионални работилници и домашни ремонти

Подходящ е за всеки, който търси дълготраен бит с прецизно пасване и универсално приложение.

Начин на употреба

  • Изберете правилния размер Phillips бит според винта.
  • Поставете бита в държача или патронника на отвертка/винтоверт.
  • Уверете се, че е фиксиран стабилно чрез каналите на опашката.
  • Завинтвайте с равномерен натиск, без прекомерна сила, за да избегнете износване.

След употреба съхранявайте на сухо място за максимален живот на покритието.

Важна информация 

При работа с електроинструменти използвайте предпазни очила и подходящи защитни средства. Не използвайте износен или повреден бит, тъй като това може да доведе до изплъзване и нараняване.

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Основни характеристики

  • Висока устойчивост на корозия благодарение на черно пасивирано покритие
  • Изключителна издръжливост при интензивна работа и натоварване
  • Произведен от висококачествена S2 инструментална стомана за максимална здравина
  • Прецизен и плътен контакт с винта, намаляващ риска от изплъзване
  • Нисък луфт (low gauge clearance) за по-сигурно завинтване
  • Немагнитен материал, безопасен при работа около електроника
  • Бърза идентификация на типа и размера
  • Универсален бит за различни приложения – дърво, метал, резбови и самонарезни винтове
  • Подходящ както за ръчни отвертки, така и за винтоверти и акумулаторни машини

Технически характеристики

  • Тип: Phillips (PH) бит
  • Материал: S2 високоякостна стомана
  • Повърхност: черна пасивация (rust resistant)
  • Захват: 1/4 inch шестостен (Hex 6.35 mm)
  • Съвместимост: стандартни държачи за битове, електрически и акумулаторни отвертки
  • Закрепване: канали в опашката за по-сигурно фиксиране в инструмента

Ползи и приложения

Този бит улеснява работата при монтаж и ремонт, като осигурява по-бързо и точно завинтване без повреждане на главата на винта. Благодарение на здравата конструкция и устойчивостта на ръжда, е идеален за:

  • строително-монтажни дейности
  • мебелно производство и сглобяване
  • работа с дървени и метални конструкции
  • сервизни и електромонтажни приложения
  • професионални работилници и домашни ремонти

Подходящ е за всеки, който търси дълготраен бит с прецизно пасване и универсално приложение.

Начин на употреба

  • Изберете правилния размер Phillips бит според винта.
  • Поставете бита в държача или патронника на отвертка/винтоверт.
  • Уверете се, че е фиксиран стабилно чрез каналите на опашката.
  • Завинтвайте с равномерен натиск, без прекомерна сила, за да избегнете износване.

След употреба съхранявайте на сухо място за максимален живот на покритието.

Важна информация 

При работа с електроинструменти използвайте предпазни очила и подходящи защитни средства. Не използвайте износен или повреден бит, тъй като това може да доведе до изплъзване и нараняване.

Продуктови спецификации
Вид накрайникPhillips (PH)
МатериалS2 високоякостна стомана
Повърхностчерна пасивация
Захват на инструмента1/4 шестостен