Ключ звезда удължен 16х18 WURTH

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Професионален двустранен звездогаечен ключ с права, екстра дълга конструкция за работа при високо натоварване. Удълженото стебло и тънките глави осигуряват по-добър достъп до труднодостъпни крепежни елементи и ефективно предаване на силата.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0714235168
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Профилът POWERDRIV® предава усилието към стените на гайката, вместо към нейните ъгли. Това осигурява сигурен захват и ограничава риска от повреждане на крепежните елементи.

Предимства

  • Екстра дълго стебло за по-голям лост и достъп до труднодостъпни места
  • Тънки глави за работа в ограничени пространства
  • Двустранно скосени глави
  • POWERDRIV® профил за сигурно предаване на силата
  • Матово хромирана повърхност за стабилен захват и с омаслени ръце
  • Полирани глави и висока устойчивост на корозия
  • Подходящ за високо натоварване

Приложение

Подходящ за работа по фланци на карданни валове, оси, шарнири и носачи, както и по крепежи на кормилни щанги.

Профилът POWERDRIV® предава усилието към стените на гайката, вместо към нейните ъгли. Това осигурява сигурен захват и ограничава риска от повреждане на крепежните елементи.

Предимства

  • Екстра дълго стебло за по-голям лост и достъп до труднодостъпни места
  • Тънки глави за работа в ограничени пространства
  • Двустранно скосени глави
  • POWERDRIV® профил за сигурно предаване на силата
  • Матово хромирана повърхност за стабилен захват и с омаслени ръце
  • Полирани глави и висока устойчивост на корозия
  • Подходящ за високо натоварване

Приложение

Подходящ за работа по фланци на карданни валове, оси, шарнири и носачи, както и по крепежи на кормилни щанги.

Продуктови спецификации
Размер на ключа16 x 18 mm
Дължина388 mm