| Спецификации | : |
|---|---|
| Номинално напрежение: | 18 V/DC |
| Диаметър на режещия диск: | 190 мм |
| Подходящ за отвор (централен) с диаметър: | 30 мм |
| Максимална дълбочина на рязане при 90°: | 68 мм |
| Размери на основната плоча (дължина × ширина): | 300 × 185 мм |
| Максимална дълбочина на рязане при 45°: | 50 мм |
| Максимални обороти на празен ход: | 4400 об./мин |
| Тегло с акумулаторна батерия: | Тегло с акумулаторна батерия: 4.6 кг |