Упл. шайба ø 19 mm, за винт 5.5 и 6.3mm, поц, 20бр

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Упл. шайба ø 19 mm, за винт 5.5 и 6.3mm, поц, 20бр

Допълнителна информация
Арт. номер: PR20019
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Външен диаметър19 mm
Дебелина на уплътняване (h1)3 mm
Уплътнение с вътрешен диаметър (d1)5.1 mm
Вътрешен диаметър7 mm
Продуктови спецификации
Външен диаметър19 mm
Дебелина на уплътняване (h1)3 mm
Уплътнение с вътрешен диаметър (d1)5.1 mm
Вътрешен диаметър7 mm