Уплът. шайба EPDM3 ø19мм б.поц за винт ø5,5-6,5мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Уплът. шайба EPDM3 ø19мм б.поц за винт ø5,5-6,5мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 020019 500
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Външен диаметър19 mm
Дебелина на уплътняване (h1)3 mm
Уплътнение с вътрешен диаметър (d1)5.1 mm
Вътрешен диаметър7 mm
Продуктови спецификации
Външен диаметър19 mm
Дебелина на уплътняване (h1)3 mm
Уплътнение с вътрешен диаметър (d1)5.1 mm
Вътрешен диаметър7 mm