Свредло за бетон SDS-Plus 4-cutter ø 13x260-200мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Свредло за бетон SDS-Plus с Х-образна геометрия на главата за подобрена гладкост на движението в сравнение с конвенционалните свредла с глава с два режещи ръба.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0648171326
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Удължен работен живот

  • Върха на свредлото е легиран с волфрамов карбид, осигуряващ му висока издръжливост.

Не се заклинва

  • Благодарение на геометрията на главата на свредлото, включваща 4 режещи ръба, то се заклинва значително по-рядко в армировката.

Удължен работен живот

  • Върха на свредлото е легиран с волфрамов карбид, осигуряващ му висока издръжливост.

Не се заклинва

  • Благодарение на геометрията на главата на свредлото, включваща 4 режещи ръба, то се заклинва значително по-рядко в армировката.
Продуктови спецификации
Диаметър13.0 mm
Работна дължина200 mm