Самопр. винт с перца и фр. AW30-LAFRE -ø6,3X65мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт с перца и фр. AW30-LAFRE -ø6,3X65мм

Допълнителна информация
Арт. номер: 021986465 250
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6.3 mm
Дължина65  mm
Диаметър на главата12 mm
Дължина на свредлото6 mm
Макс дебелина на дървеният материал45 mm
Продуктови спецификации
Диаметър6.3 mm
Дължина65  mm
Диаметър на главата12 mm
Дължина на свредлото6 mm
Макс дебелина на дървеният материал45 mm