Самопр. винт с перца и фр. AW30-LAFRE -ø6,3X60мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт с перца и фр. AW30-LAFRE -ø6,3X60мм

Допълнителна информация
Арт. номер: 021986460 500
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6.3 mm
Дължина60 mm
Диаметър на главата12 mm
Дължина на свредлото6 mm
Макс дебелина на дървеният материал40 mm
Продуктови спецификации
Диаметър6.3 mm
Дължина60 mm
Диаметър на главата12 mm
Дължина на свредлото6 mm
Макс дебелина на дървеният материал40 mm