Самопр. винт с перца и фр. AW30-LAFRE -ø6,3X45мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самопр. винт с перца и фр. AW30-LAFRE -ø6,3X45мм

Допълнителна информация
Арт. номер: 021986445
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6.3 mm
Дължина45 mm
Диаметър на главата12 mm
Дължина на свредлото6 mm
Макс дебелина на дървеният материал25 mm
Продуктови спецификации
Диаметър6.3 mm
Дължина45 mm
Диаметър на главата12 mm
Дължина на свредлото6 mm
Макс дебелина на дървеният материал25 mm