РАМКОВ ДЮБЕЛ W-RD, Ф8Х60MM, С ЯКА, 10БР

3,02 лв. с ДДС
1,55 € с ДДС
3,02 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

РАМКОВ ДЮБЕЛ W-RD, Ф8Х60MM, С ЯКА, 10БР

Допълнителна информация
Арт. номер: PR91280810210
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър на дюбела8 мм
Дължина на дюбела60 мм
Макс. височина на закрепване (t fix)10 мм
Диаметър на пробития отвор8 мм
Продуктови спецификации
Диаметър на дюбела8 мм
Дължина на дюбела60 мм
Макс. височина на закрепване (t fix)10 мм
Диаметър на пробития отвор8 мм