producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Работни ръкавици с полиуретаново покритие PULSE PU6. Осигуряват висока чувствителност, добър захват и комфорт при прецизни монтажни дейности и работа в суха или леко омаслена среда.
Единичната цена е валидна само при поръчка на един пакет от 24 чифта ръкавици!
requestavailability.successmessage
Работните ръкавици PULSE PU6 са предназначени за прецизни дейности, при които са необходими добра чувствителност на пръстите и сигурен контрол върху детайлите. Благодарение на полиуретановото покритие и фината 13G полиестерна плетка, те осигуряват комфорт и свобода на движение при продължителна работа.
Основен материал: Полиестер
Покритие: Полиуретан (PU)
Плетка: 13 Gauge (13G)
Маншет: Еластичен плетен маншет
Покритие: Покритие на дланта и пръстите
Минимална единица за продажба: 24 чифта
Всяка ръкавица е индивидуално опакована в блистер с евроотвор
Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.
Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.
Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.
Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.
Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.
ULTRAFLEX полугащеризон в тъмно сиво е всесезонен работен полугащеризон с еластична материя, подсилени колене, регулируеми презрамки и множество практични джобове. Изработен от 98% памук и 2% еластан, с плътност 270 g/m².
Работно яке Rossini с модерна ергономична кройка, устойчива материя и функционални джобове. Подходящо за професионална ежедневна употреба в индустрията, сервизната дейност и строителството.
Безшевни монтажни ръкавици Mechanic. Ултра леки и еластични. Изработени от висококачествено латексово покритие. Отличават се със специална текстура на повърхността, която осигурява изключително добро сцепление дори и в мокра среда.
Безшевни монтажни ръкавици TIGERFLEX COOL с Tiger резки за удобство при работа, по-здрав захват и защита от изплъзване.
RED STRIPE - GREYFLEX