| Спецификации | : |
|---|---|
| Материал на текстилната основа | Полиестер |
| Материал на покритието | PU |
| Цвят | Черен |
| Категория | II категория |
| Сезон | За всеки сезон |
| Подходящи за контакт с храни | Не |
| Ниво на защита от порязване | Без защита |
| Стандарт | EN 388 ' ISO 200 ' 2560 " 213 ; 23 : 32 # 213 / 51 \ 21 * 21 |