producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Комплект от 3 чифта работни чорапи WURTH(Y) SOCKS в кутия, . С анатомична конструкция, еластична материя, усилени пети и пръсти и комфортен шев при пръстите.
requestavailability.successmessage
Работните чорапи WURTH(Y) SOCKS съчетават анатомична конструкция и еластична материя за удобно прилягане. Съставът включва 82% дълговлакнест пениран памук, 14% полиамид и 4% ликра. Петите и пръстите са усилени, а комфортният шев при пръстите е изпълнен на кетел-автомат. Единичният ластик в горния край допринася за удобството при носене. Комплектът съдържа 3 чифта в кутия, с различни дизайни и контрастни червени детайли.
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Изключително меки защитни ръкавици изработени от козя кожа. С дишащ еластичен памучен маншет с регулиране чрез велкро лента за стабилно прилепване към ръката. Приложение: Монтаж, транспорт, спедиторска дейност, електроника, механика
Обезопасяващи обувки MIA S3 SRC по EN ISO 20345:2011 , със стоманено бомбе, стоманена антипрободна пластина и горна част от естествена кожа.
Работни чорапи WURTH(Y) SOCKS, размер 41–45, с анатомична конструкция и еластична материя. С усилени пети и пръсти, комфортен шев и дизайн с мотиви на инструменти.
Работни дънки FEEL GOOD от еластичен деним с 98% памук и 2% еластан, с пет джоба, стандартна кройка и прави крачоли за удобно носене през работния ден.
Работни чорапи WURTH(Y) с 82% пениран памук, 14% полиамид и 4% ликра. С анатомична конструкция, усилени пети и пръсти за комфорт при продължително движение и работа.