producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Работна тениска Würth в кралско син цвят от 100% памук, с къс ръкав и еластично рипсено деколте. Подходяща за ежедневна работа и свободното време през всеки сезон.
requestavailability.successmessage
Тениска Würth в кралско син цвят с къс ръкав и кръгло деколте. Изработена е от джърси материя със състав 100% памук. Моделът е с еластично рипсено деколте с ширина 1,5 cm, добавен еластан и преден топ шев. Тръбната конструкция осигурява изчистен силует и комфорт при ежедневно носене. Подходяща е за работа на закрито и открито при обичайни условия.
Поддръжка и съхранениеДа се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Безопасна употребаПреди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Защитни нитрилни ръкавици Würth TIGERFLEX PLUS с безшевна найлонова основа и TIGERFLEX покритие за отличен захват и комфорт.
Единичната цена е валидна само при поръчка на един пакет от 12 чифта ръкавици!
Работни обувки NINJA O1 FO SRC по БДС EN ISO 20347:2012, от естествена кожа, с антистатични свойства и маслоустойчива PU подметка.
Тениска с яка Raven Lady,черна
Материя: 98% пике памук 2% вискоза Тегло 200 g/m²
Леко термо яке зелено от 100% полиестер с мек пълнеж, подплатена качулка, еластични маншети и джобове с цип за професионална работа в студено време.
Къс панталон Hiking сив/черен
СЪСТАВ: 65% полиестер, 35% ПАМУК