Машинен райбер H7 D8,0 L117/33 HSCo DIN1835A

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0620100800
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър8,0 mm
Дължина117 mm
Работна дължина33 mm
Продуктови спецификации
Диаметър8,0 mm
Дължина117 mm
Работна дължина33 mm