Машинен райбер H7 D6,0 L93/26 HSCo DIN1835A

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0620100600
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6,0 mm
Дължина93 mm
Работна дължина26 mm
Продуктови спецификации
Диаметър6,0 mm
Дължина93 mm
Работна дължина26 mm