Машинен райбер H7 D3,2 L65/16 HSCo DIN1835A

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0620100320
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3,20 mm
Дължина65 mm
Работна дължина16 mm
Продуктови спецификации
Диаметър3,20 mm
Дължина65 mm
Работна дължина16 mm