Линеен лазер MLG19

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

1 хоризонтален и 2 вертикални 360° зелени лазерни лъча осигуряват фини, ярки линии за подравняване навсякъде, където се изискват точни вертикали и хоризонтали. Обикновено се използва за строителство, декорация и в производството на шкафове.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5709300042
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Самонивелираща се многоредова и заключваща функция

• Осигурява диапазон на самонивелиране +/-4⁰ и бързо време за нивелиране ≤2 s.

• Режимът на заключване позволява на устройството да работи без ограничения: държано в ръка или поставено върху наклонена повърхност.

Три 360 ° лазерни лъча (1 хоризонтален и 2 вертикални)

• Осигурява прави ъгли, хоризонтално и вертикално ниво, извършва работа по подравняване и прецизен отвес.

• Осигурява референтна точка от предната дясна страна на устройството.

• Позволява съвместна работа от различни посоки.

• Всички лазерни лъчи могат да се включват поотделно: само вертикална или хоризонтална линия, или всички заедно.

Литиево-йонна батерия и конектори тип C на устройството и батерията

•Съвместим с технологията за бързо зареждане позволява бързо зареждане (5V/2A).

•Батерията може да се зарежда в устройството или може да се извади и зарежда отделно.

•Устройството може да работи без вътрешна батерия чрез директно захранване от зарядно устройство.

IP54

• Защитен срещу ограничено проникване на прах и водни пръски от всяка посока.

•Позволява използването на уреда във влажна и прашна работна среда.

Режим приемник

•С приемник работният обхват се простира до диаметър от 100 m.

• Съвместим с повечето модели приемници на пазара.

 

 

Самонивелираща се многоредова и заключваща функция

• Осигурява диапазон на самонивелиране +/-4⁰ и бързо време за нивелиране ≤2 s.

• Режимът на заключване позволява на устройството да работи без ограничения: държано в ръка или поставено върху наклонена повърхност.

Три 360 ° лазерни лъча (1 хоризонтален и 2 вертикални)

• Осигурява прави ъгли, хоризонтално и вертикално ниво, извършва работа по подравняване и прецизен отвес.

• Осигурява референтна точка от предната дясна страна на устройството.

• Позволява съвместна работа от различни посоки.

• Всички лазерни лъчи могат да се включват поотделно: само вертикална или хоризонтална линия, или всички заедно.

Литиево-йонна батерия и конектори тип C на устройството и батерията

•Съвместим с технологията за бързо зареждане позволява бързо зареждане (5V/2A).

•Батерията може да се зарежда в устройството или може да се извади и зарежда отделно.

•Устройството може да работи без вътрешна батерия чрез директно захранване от зарядно устройство.

IP54

• Защитен срещу ограничено проникване на прах и водни пръски от всяка посока.

•Позволява използването на уреда във влажна и прашна работна среда.

Режим приемник

•С приемник работният обхват се простира до диаметър от 100 m.

• Съвместим с повечето модели приемници на пазара.

 

 

Продуктови спецификации
Клас на защитаIP54
Работен обхат без приемник30 m
Продължителност на работа на батерията8 h
Точност на нивелиране (+/- за разстояние)+/- 2.4 mm/10m
Работен обхват с приемник50 m
Клас на лазера2
Диапазон на самонивелиране (+/-)4°