| Спецификации | : |
|---|---|
| Клас на защита | IP54 |
| Работен обхат без приемник | 30 m |
| Продължителност на работа на батерията | 8 h |
| Точност на нивелиране (+/- за разстояние) | +/- 2.4 mm/10m |
| Работен обхват с приемник | 50 m |
| Клас на лазера | 2 |
| Диапазон на самонивелиране (+/-) | 4° |