Инструментална количка Cargo 315ч. Wurth

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Würth CARGO количка за инструменти с 315 части е професионално решение за сервизи и работилници, което осигурява максимална мобилност, организация и надеждност при ежедневна механична работа. Подходяща е за техници, механици и индустриална употреба.

Допълнителна информация
Арт. номер: 05962999315
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Würth CARGO количка за инструменти с 315 професионални инструмента е идеален избор за всеки автосервиз, индустриална работилница или технически екип, който търси пълно оборудване и перфектна организация. Тази мобилна инструментална количка комбинира здравина, висока товароносимост и богат комплект инструменти за професионална механика.

Основни характеристики

  • Професионална количка за инструменти с комплект от 315 части
  • Изключително здрава конструкция и висока издръжливост при натоварване
  • Сачмени водачи за плавно отваряне на чекмеджетата дори при пълно натоварване
  • Централна система за заключване за по-висока сигурност
  • Защита от преобръщане – не позволява отваряне на повече от едно чекмедже едновременно
  • Интегрирани странични защити срещу удари и износване
  • Допълнителна защитна гума 10 mm за работа с чувствителни детайли
  • Оптимално разпределение на инструментите в чекмеджета с различна дълбочина

Технически характеристики

  • Марка: Würth
  • Серия: CARGO
  • Артикулен номер: 5962999315
  • Общ капацитет на натоварване: до 650 kg
  • Натоварване на чекмедже: до 45 kg
  • Размери на количката (Д × Ш × В): 480 × 818 × 900 mm

Чекмеджета:

  • 5 малки: 400 × 703 × 56 mm
  • 1 средно: 400 × 703 × 126 mm
  • 1 голямо: 400 × 703 × 194 mm
  • Комплект инструменти: 315 части, разпределени в 7 функционални сета

Включени инструменти: вложки 1/4", 1/2", 3/4", тресчотки, удължители, отвертки, ударни и динамометрични ключове (40–220 Nm), клещи, длета, чукове и специализирани накрайници

Ползи и приложения

Количката Würth CARGO решава основния проблем във всяка професионална работна среда – бърз достъп до инструментите и перфектен ред. Благодарение на големия комплект от 315 инструмента, тя елиминира нуждата от допълнително оборудване и осигурява готовност за всякакви ремонти и монтажни дейности.

Подходяща е за:

  • Автосервизи и механици
  • Индустриални производствени бази
  • Техническа поддръжка и монтажни екипи
  • Професионални работилници с високи изисквания

Начин на употреба

  • Поставете количката на равна и стабилна повърхност.
  • Заключете централната система при транспортиране за безопасност.
  • Използвайте чекмеджетата според предназначението на инструментите и поддържайте подредбата.
  • След работа почиствайте инструментите и ги връщайте на определените места за максимална ефективност.

Друго

Да се използва само от квалифицирани лица в професионална среда. Да не се превишава максималната товароносимост на количката или чекмеджетата. При преместване винаги заключвайте чекмеджетата, за да избегнете риск от преобръщане или нараняване.

Würth CARGO количка за инструменти с 315 професионални инструмента е идеален избор за всеки автосервиз, индустриална работилница или технически екип, който търси пълно оборудване и перфектна организация. Тази мобилна инструментална количка комбинира здравина, висока товароносимост и богат комплект инструменти за професионална механика.

Основни характеристики

  • Професионална количка за инструменти с комплект от 315 части
  • Изключително здрава конструкция и висока издръжливост при натоварване
  • Сачмени водачи за плавно отваряне на чекмеджетата дори при пълно натоварване
  • Централна система за заключване за по-висока сигурност
  • Защита от преобръщане – не позволява отваряне на повече от едно чекмедже едновременно
  • Интегрирани странични защити срещу удари и износване
  • Допълнителна защитна гума 10 mm за работа с чувствителни детайли
  • Оптимално разпределение на инструментите в чекмеджета с различна дълбочина

Технически характеристики

  • Марка: Würth
  • Серия: CARGO
  • Артикулен номер: 5962999315
  • Общ капацитет на натоварване: до 650 kg
  • Натоварване на чекмедже: до 45 kg
  • Размери на количката (Д × Ш × В): 480 × 818 × 900 mm

Чекмеджета:

  • 5 малки: 400 × 703 × 56 mm
  • 1 средно: 400 × 703 × 126 mm
  • 1 голямо: 400 × 703 × 194 mm
  • Комплект инструменти: 315 части, разпределени в 7 функционални сета

Включени инструменти: вложки 1/4", 1/2", 3/4", тресчотки, удължители, отвертки, ударни и динамометрични ключове (40–220 Nm), клещи, длета, чукове и специализирани накрайници

Ползи и приложения

Количката Würth CARGO решава основния проблем във всяка професионална работна среда – бърз достъп до инструментите и перфектен ред. Благодарение на големия комплект от 315 инструмента, тя елиминира нуждата от допълнително оборудване и осигурява готовност за всякакви ремонти и монтажни дейности.

Подходяща е за:

  • Автосервизи и механици
  • Индустриални производствени бази
  • Техническа поддръжка и монтажни екипи
  • Професионални работилници с високи изисквания

Начин на употреба

  • Поставете количката на равна и стабилна повърхност.
  • Заключете централната система при транспортиране за безопасност.
  • Използвайте чекмеджетата според предназначението на инструментите и поддържайте подредбата.
  • След работа почиствайте инструментите и ги връщайте на определените места за максимална ефективност.

Друго

Да се използва само от квалифицирани лица в професионална среда. Да не се превишава максималната товароносимост на количката или чекмеджетата. При преместване винаги заключвайте чекмеджетата, за да избегнете риск от преобръщане или нараняване.