Акумулаторен ударен гайковерт ASS 18-1/2 inch COMPACT M-CUBE

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен и мощен безчетков акумулаторен гайковерт с регулируеми нива на мощност и висок въртящ момент за разнообразни приложения, разработен от Würth, за да отговори на изискванията на професионалистите.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Три нива на мощност плюс допълнителен автоматичен режим, който изключва мотора при стартиране на ударния механизъм, като по този начин минимизира риска от повреда на винтовата връзка.
  • Високата скорост и честотата на удара водят до по-висок въртящ момент на развиване до прибл. 800 Nm
  • Безчетковият мотор със защита от претоварване изисква малко поддръжка и е дълготраен и мощен
  • Лесна и удобна работа благодарение на компактния и лек дизайн с гумирана дръжка
  • Без ефект на откат или въртящ момент върху китката
  • Оптимално осветяване на работната зона благодарение на троен светодиод на главата на редуктора

Детайли

ASS 18-1/2” COMPACT M-CUBE е идеален за затягане и разхлабване на стегнати метрични винтови връзки до максимален размер M20.
В автомобилния сектор ASS 18-1/2” COMPACT M-CUBE е подходящ за развиване на болтовете на колелата на автомобилите.

Инструкции

Автоматичният режим е подходящ само за метрични винтови връзки, които не изискват специфичен въртящ момент. 
Ако главата на винта се изравни с детайла по време на процеса на завинтване и ударният механизъм на устройството се задейства, моторът се изключва автоматично.

Забележка

Ударните гайковерти не са динамометрични машини. Връзките, изискващи специфичен въртящ момент, трябва да бъдат проверени с помощта на устройство за измерване на въртящ момент след затягане с ударния гайковерт. Използвайте защита за слуха и очите.

Пълна Окомплектовка

  • Арт. номер: 5581 011 000 - Системен куфар 8.4.2 - 1 брой
  • Арт. номер: 5703 450 000 - Акумулаторна батерия 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah - 2 броя
  • Арт. номер: 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо - 1 брой
  • Арт. номер: 5801 842 406 - Подложка за куфар - 1 брой

Само машина

  • Машина без батерии и зарядно устройство в картонена кутия
  • Три нива на мощност плюс допълнителен автоматичен режим, който изключва мотора при стартиране на ударния механизъм, като по този начин минимизира риска от повреда на винтовата връзка.
  • Високата скорост и честотата на удара водят до по-висок въртящ момент на развиване до прибл. 800 Nm
  • Безчетковият мотор със защита от претоварване изисква малко поддръжка и е дълготраен и мощен
  • Лесна и удобна работа благодарение на компактния и лек дизайн с гумирана дръжка
  • Без ефект на откат или въртящ момент върху китката
  • Оптимално осветяване на работната зона благодарение на троен светодиод на главата на редуктора

Детайли

ASS 18-1/2” COMPACT M-CUBE е идеален за затягане и разхлабване на стегнати метрични винтови връзки до максимален размер M20.
В автомобилния сектор ASS 18-1/2” COMPACT M-CUBE е подходящ за развиване на болтовете на колелата на автомобилите.

Инструкции

Автоматичният режим е подходящ само за метрични винтови връзки, които не изискват специфичен въртящ момент. 
Ако главата на винта се изравни с детайла по време на процеса на завинтване и ударният механизъм на устройството се задейства, моторът се изключва автоматично.

Забележка

Ударните гайковерти не са динамометрични машини. Връзките, изискващи специфичен въртящ момент, трябва да бъдат проверени с помощта на устройство за измерване на въртящ момент след затягане с ударния гайковерт. Използвайте защита за слуха и очите.

Пълна Окомплектовка

  • Арт. номер: 5581 011 000 - Системен куфар 8.4.2 - 1 брой
  • Арт. номер: 5703 450 000 - Акумулаторна батерия 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah - 2 броя
  • Арт. номер: 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо - 1 брой
  • Арт. номер: 5801 842 406 - Подложка за куфар - 1 брой

Само машина

  • Машина без батерии и зарядно устройство в картонена кутия
Продуктови спецификации
Мин. - макс. обороти0-2750 rpm
Мин. - макс. удари0-3500 bpm
Макс. въртящ момент при завиване460 Nm
Захват1/2 '' външен квадрат
Дължина199 mm
Ширина71 mm
Височина253 mm
Тегло с батерия2.4 kg