К-кт Накрайници 1/4 25mm 32ч REDSTRIPE

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект REDSTRIPE с 32 части: 1/4 in. битове SL, PH, PZ, HEX, TX и TT, държач и адаптер за монтаж, ремонт на автомобили, мотоциклети и мебели с умерен въртящ момент.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5764625032
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Комплектът REDSTRIPE съдържа 32 части за работа с най-често използваните профили винтове и крепежни елементи. В окомплектовката са включени 30 бита с 1/4 in. задвижване, държач за битове и адаптер.

Конструкция и профили

Битовете са изработени от стомана S2, с цинково покритие и черна пасивация. Комплектът включва профили SL, PH, PZ, HEX, TX и TT; дължината на битовете е 25 mm.

Приложение

Подходящ за завинтване на винтове и крепежни елементи при приложения с умерен въртящ момент, включително ремонт на автомобили и мотоциклети, както и монтаж на мебели.

Указания за безопасна употреба

  • Използвайте защитни ръкавици.
  • Не използвайте омаслени или замърсени с грес битове, за да ограничите приплъзването.
  • Не прилагайте прекомерен въртящ момент.
  • Не използвайте стандартни битове с ударни винтоверти.
  • Изберете правилния профил и размер и не използвайте износени битове.

Комплектът REDSTRIPE съдържа 32 части за работа с най-често използваните профили винтове и крепежни елементи. В окомплектовката са включени 30 бита с 1/4 in. задвижване, държач за битове и адаптер.

Конструкция и профили

Битовете са изработени от стомана S2, с цинково покритие и черна пасивация. Комплектът включва профили SL, PH, PZ, HEX, TX и TT; дължината на битовете е 25 mm.

Приложение

Подходящ за завинтване на винтове и крепежни елементи при приложения с умерен въртящ момент, включително ремонт на автомобили и мотоциклети, както и монтаж на мебели.

Указания за безопасна употреба

  • Използвайте защитни ръкавици.
  • Не използвайте омаслени или замърсени с грес битове, за да ограничите приплъзването.
  • Не прилагайте прекомерен въртящ момент.
  • Не използвайте стандартни битове с ударни винтоверти.
  • Изберете правилния профил и размер и не използвайте износени битове.
Продуктови спецификации
БрандREDSTRIPE
Тип продуктКомплект битове
Брой части в комплекта32 бр.
Задвижване1/4
МатериалСтомана S2