Комплект свредла за метал HSCO ø1 -10mm,19бр. REDSTRIPE

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект REDSTRIPE от 19 свредла в системна кутия, предназначени за бързо пробиване в стомана и неръждаема стомана. Ъгъл на върха: 130°. Здравото заточване на върха и късата работна дължина позволяват бързо пробиване с акумулаторни и електрически бормашини на строителни обекти и при монтажни дейности.


Допълнителна информация
Арт. номер: 0617400001
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Бързо пробиване

Изтъняването на сърцевината намалява триенето при пробиване и необходимата сила на подаване.

Високоефективно отвеждане на стружките

Предотвратява повреди по инструмента, подобрява качеството на повърхността и увеличава производителността

Самоцентриране

Кръстосаното заточване осигурява отлично центриране дори върху заоблени повърхности, като премахва необходимостта от предварително маркиране с център или пилотно пробиване.

Съдържание

  • 19 броя
  • Диаметри: Ø 1,0–10,0 мм през 0,5 мм

Област на приложение

Стомана и неръждаема стомана.

Бързо пробиване

Изтъняването на сърцевината намалява триенето при пробиване и необходимата сила на подаване.

Високоефективно отвеждане на стружките

Предотвратява повреди по инструмента, подобрява качеството на повърхността и увеличава производителността

Самоцентриране

Кръстосаното заточване осигурява отлично центриране дори върху заоблени повърхности, като премахва необходимостта от предварително маркиране с център или пилотно пробиване.

Съдържание

  • 19 броя
  • Диаметри: Ø 1,0–10,0 мм през 0,5 мм

Област на приложение

Стомана и неръждаема стомана.

Продуктови спецификации
БрандREDSTRIPE
За обработка наInox
Ъгъл на върха130°
Самоцентриранеда