Инструментална количка PLUS Черна 242ч REDSTRIPE

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Инструментална количка RED STRIPE PLUS 8.4 с комплект от 242 инструмента e направена от здрава стоманена конструкция, 7 чекмеджета с плавно движение и 4 колела за лесно придвижване в работилницата.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5584841114
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Инструменталната количка RED STRIPE PLUS 8.4 е практично решение за професионално съхранение, организация и мобилност на инструменти. Доставя се оборудвана с комплект от 242 инструмента, което я прави готова за работа веднага след получаване.

Характеристики

  • 7 просторни чекмеджета
  • Плавно отваряне чрез сачмени водачи
  • 4 здрави колела за мобилност
  • Стоманена конструкция
  • Прахово покритие за по-висока износоустойчивост
  • Комплект инструменти: 242 части

Ползи

Количката осигурява подредена работна зона, бърз достъп до инструментите и лесно придвижване в сервиз, работилница или производствено помещение. Здравата конструкция и високата товароносимост я правят подходяща за интензивна професионална употреба.

Употреба

Подходяща за автосервизи, производствени бази, технически работилници, поддръжка и монтажни дейности.

Предупреждения

Не превишавайте максималната товароносимост от 350 kg. Разпределяйте тежестта равномерно в чекмеджетата и фиксирайте количката при работа върху наклонени повърхности.

Инструменталната количка RED STRIPE PLUS 8.4 е практично решение за професионално съхранение, организация и мобилност на инструменти. Доставя се оборудвана с комплект от 242 инструмента, което я прави готова за работа веднага след получаване.

Характеристики

  • 7 просторни чекмеджета
  • Плавно отваряне чрез сачмени водачи
  • 4 здрави колела за мобилност
  • Стоманена конструкция
  • Прахово покритие за по-висока износоустойчивост
  • Комплект инструменти: 242 части

Ползи

Количката осигурява подредена работна зона, бърз достъп до инструментите и лесно придвижване в сервиз, работилница или производствено помещение. Здравата конструкция и високата товароносимост я правят подходяща за интензивна професионална употреба.

Употреба

Подходяща за автосервизи, производствени бази, технически работилници, поддръжка и монтажни дейности.

Предупреждения

Не превишавайте максималната товароносимост от 350 kg. Разпределяйте тежестта равномерно в чекмеджетата и фиксирайте количката при работа върху наклонени повърхности.

Продуктови спецификации
МатериалСтомана
БрандREDSTRIPE
ПокритиеПрахово боядисана
Брой чекмеджета7 бр.
Товароносимост350 kg
Ширина447 mm
Дължина741 mm
Височина980 mm