producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Еластичен работен панталон VERTICAL от найлон, полиестер и еластан, с водоотблъскващо покритие, подсилени зони и джобове с цип за удобство при работа и движение.
requestavailability.successmessage
Работният панталон VERTICAL е изработен от еластична материя със състав 54% найлон, 39% полиестер и 7% еластан, с плътност 215 g/m². Технологията Kstretch използва еластан за удобно прилягане и свобода на движение. Външното водоотблъскващо покритие подпомага оттичането на водата от повърхността. Подсилващите панели са от 90% полиестер и 10% еластан, 285 g/m². Моделът има еластична талия, закопчаване с цип и тик-так копче, големи предни джобове, джобове с цип на бедрата и заден джоб с цип. Предварително оформените колене улесняват движението, а светлоотразителните кантове допълват конструкцията.
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Защитни нитрилни ръкавици Würth TIGERFLEX HI-LITE в неоновожълт цвят, с TIGERFLEX покритие за отличен захват и висока гъвкавост.
Обезопасяващи обувки OXYGEN S1PS ESD, съгласно EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе 200 J и неметална вложка PS, изпитана с пирон Ø 3,0 mm, с велур и дишащ текстил.
Всесезонен работен панталон WORKER от 100% памук, 260 g/m², със странични ластици в талията, джоб Lock System, тройни шевове и светлоотразителни ивици на задния джоб.
Двуцветна работна тениска CORPORATE в сиво и черно от 60% памук и 40% полиестер, с гръден джоб за химикал и подсилена странична лента за ежедневна работа.
Мъжко софтшел яке OBSIDIAN черно от 88% полиамид и 12% еластан, с 4-посочна еластичност, поларена вътрешна материя, 4 външни джоба с цип и подвижна качулка за лесно премахване/слагане.