Диамантено - пробивна машина DS350

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Диамантено-пробивна машина DS 350.

Допълнителна информация
Арт. номер: 570911603
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Характеристика:

Диамантено-пробивна машина за ръчно и водено от стойка мокро и сухо пробиване в бетон, стоманобетон и зидария.

  • Перфектен напредък на работата с всички одобрени размери на боркорони, благодарение на мощния мотор с 3-степенна скоростна кутия и многоцветна LED индикация за натоварване.
  • Функцията за плавен старт намалява скоростта за 10 секунди, което прави пробиването в повърхности много по-лесно.
  • Личната безопасност се осигурява от вградения прекъсвач PRCD-S.
  • Непрекъснато визуално наблюдение на подаването на вода по време на мокро пробиване благодарение на доставения маркуч с индикатор за воден поток.
  • По-дълъг експлоатационен живот благодарение на електронна защита от претоварване, тъй като скоростта на двигателя се намалява шест пъти по електронен път в случай на претоварване.
  • Пулсиращото намаляване на мощността и оптичното предупреждение от светодиодите дават предупреждение на оператора. След това инструментът се изключва автоматично, за да защити двигателя. За разлика от функцията за термична защита обаче, бормашината може да се включи веднага.
Характеристика:

Диамантено-пробивна машина за ръчно и водено от стойка мокро и сухо пробиване в бетон, стоманобетон и зидария.

  • Перфектен напредък на работата с всички одобрени размери на боркорони, благодарение на мощния мотор с 3-степенна скоростна кутия и многоцветна LED индикация за натоварване.
  • Функцията за плавен старт намалява скоростта за 10 секунди, което прави пробиването в повърхности много по-лесно.
  • Личната безопасност се осигурява от вградения прекъсвач PRCD-S.
  • Непрекъснато визуално наблюдение на подаването на вода по време на мокро пробиване благодарение на доставения маркуч с индикатор за воден поток.
  • По-дълъг експлоатационен живот благодарение на електронна защита от претоварване, тъй като скоростта на двигателя се намалява шест пъти по електронен път в случай на претоварване.
  • Пулсиращото намаляване на мощността и оптичното предупреждение от светодиодите дават предупреждение на оператора. След това инструментът се изключва автоматично, за да защити двигателя. За разлика от функцията за термична защита обаче, бормашината може да се включи веднага.
Продуктови спецификации
Номинално напрежение230 V/AC
Дължина580 mm
Об. на 3та скорост макс.1195 rpm
Ширина165 mm
Об. на 2ра скорост макс.818 rpm
Тегло13.5 kg
Височина185 mm
Мин./макс. диам. на проб. на 1-ва скорост, мокро160-350 mm
Мин./макс. диам. на проб. на 3-та скорост, мокро25-80 mm
Об. на 1ва скорост макс.385 rpm
Входяща мощност3200 W
Мин./макс. диам. на проб. на 2-ра скорост, мокро80-160 mm
Дължина на кабела3.75 m