| Спецификации | : |
|---|---|
| Номинално напрежение | 230 V/AC |
| Дължина | 580 mm |
| Об. на 3та скорост макс. | 1195 rpm |
| Ширина | 165 mm |
| Об. на 2ра скорост макс. | 818 rpm |
| Тегло | 13.5 kg |
| Височина | 185 mm |
| Мин./макс. диам. на проб. на 1-ва скорост, мокро | 160-350 mm |
| Мин./макс. диам. на проб. на 3-та скорост, мокро | 25-80 mm |
| Об. на 1ва скорост макс. | 385 rpm |
| Входяща мощност | 3200 W |
| Мин./макс. диам. на проб. на 2-ра скорост, мокро | 80-160 mm |
| Дължина на кабела | 3.75 m |