producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Високи защитни обувки CONCRETE S3 SRC по EN ISO 20345:2011 със стоманено бомбе и стоманена антипрободна вложка. Водоотблъскваща горна част от естествена кожа.
requestavailability.successmessage
Високите защитни обувки CONCRETE S3 SRC са предназначени за професионална работа в строителството, логистиката, земеделието и занаятчийските дейности. Горната част от релефна водоотблъскваща естествена кожа е комбинирана с дишащата подплата AIRNET SPACER, която подпомага вентилацията и комфорта при продължително носене. Бомбето и антипрободната вложка са изработени от неръждаема стомана, като бомбето защитава пръстите при удар до 200 J, а вложката ограничава риска от проникване на остри предмети през ходилото. Анатомичната и антистатична стелка TOP BASIC от перфорирана EVA и дишащ текстил тип „пчелна пита“ осигурява стабилна опора и подпомага циркулацията на въздуха. Двуплътностната PU/PU подметка BI-GRIP съчетава лекота, комфорт и стабилност и е проектирана за добро сцепление върху неравни и хлъзгави повърхности.
Категория на ЛПС: II
Сертификация: EN ISO 20345:2011
Клас на защита: S3 SRC
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.
Мъжко софтшел яке GALE, черно, от 100% полиестер за работа на открито. С воден стълб 8000 mm, дишаща трислойна материя, качулка и регулируеми маншети.
Защитни нитрилни ръкавици Würth TIGERFLEX HI-LITE в неоновожълт цвят, с TIGERFLEX покритие за отличен захват и висока гъвкавост.
Изключително леки защитни очила с най-висок клас поликарботнатни стъкла - устойчиви на надраскване. Осигуряват отлична защита и префектна видимост.
Защитни обувки CEMENT S3 SRC по EN ISO 20345:2011 със стоманено бомбе и стоманена антипрободна вложка. Водоотблъскваща горна част от естествена кожа.