Акумулаторна LED лампа PowerSwap POCKET

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна акумулаторна LED лампа Würth PowerSwap POCKET с основна светлина до 500 lm, точкова светлина 150 lm и сменяема батерия 2600 mAh. За работа със свободни ръце.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0827940841
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Würth PowerSwap POCKET е компактна акумулаторна LED лампа със сменяема батерия. Основната светлина предлага две степени на яркост, а точковата светлина помага за насочено осветяване на работната зона.

  • Три режима на светене с включената батерия 2600 mAh: точкова светлина 150 lm до 8 h, основна светлина 250 lm до 6 h и основна светлина 500 lm до 3 h.
  • Гъвкаво позициониране: стойка с въртене до 180°, въртяща се прибираща се кука и магнит в долната част.
  • Система PowerSwap: батерията се сменя лесно. Лампата има USB-C връзка за зареждане.
  • Индикация за зареждане: три светодиода показват състоянието на батерията.
  • Издръжлив корпус от TPE, защита IP65 и удароустойчивост IK07.

Приложение

За осветяване при монтаж, оглед и други дейности в слабо осветени зони. Стойката, куката и магнитът позволяват лампата да се постави или закрепи, така че ръцете да останат свободни.

Комплектовка

Лампа PowerSwap POCKET, батерия PowerSwap 2600 mAh и кабел за зареждане USB-A към USB-C.

Забележка

Режимите се сменят последователно: точкова светлина, основна светлина 250 lm, основна светлина 500 lm и изключено положение. Лампата има функция за запаметяване на режима.

Würth PowerSwap POCKET е компактна акумулаторна LED лампа със сменяема батерия. Основната светлина предлага две степени на яркост, а точковата светлина помага за насочено осветяване на работната зона.

  • Три режима на светене с включената батерия 2600 mAh: точкова светлина 150 lm до 8 h, основна светлина 250 lm до 6 h и основна светлина 500 lm до 3 h.
  • Гъвкаво позициониране: стойка с въртене до 180°, въртяща се прибираща се кука и магнит в долната част.
  • Система PowerSwap: батерията се сменя лесно. Лампата има USB-C връзка за зареждане.
  • Индикация за зареждане: три светодиода показват състоянието на батерията.
  • Издръжлив корпус от TPE, защита IP65 и удароустойчивост IK07.

Приложение

За осветяване при монтаж, оглед и други дейности в слабо осветени зони. Стойката, куката и магнитът позволяват лампата да се постави или закрепи, така че ръцете да останат свободни.

Комплектовка

Лампа PowerSwap POCKET, батерия PowerSwap 2600 mAh и кабел за зареждане USB-A към USB-C.

Забележка

Режимите се сменят последователно: точкова светлина, основна светлина 250 lm, основна светлина 500 lm и изключено положение. Лампата има функция за запаметяване на режима.

Продуктови спецификации
Степен на защитаIP65
УдароустойчивостIK07
Клас на електрическа защитаIII
Номинално напрежение3.7 V
Тип батерияЛитиево-йонна
Основна светлина, висока степен500 lm
Време на светене при 500 lm с включената батерия 2600 mAh3 h
Размери Д х Ш х В69 х 40 х 117 mm
Работна температура-10 °C до 40 °C
Въртене на стойката180 °
КукаВъртяща се и прибираща се
МагнитВ долната част