| Спецификации | : |
|---|---|
| Степен на защита | IP65 |
| Удароустойчивост | IK07 |
| Клас на електрическа защита | III |
| Номинално напрежение | 3.7 V |
| Тип батерия | Литиево-йонна |
| Основна светлина, висока степен | 500 lm |
| Време на светене при 500 lm с включената батерия 2600 mAh | 3 h |
| Размери Д х Ш х В | 69 х 40 х 117 mm |
| Работна температура | -10 °C до 40 °C |
| Въртене на стойката | 180 ° |
| Кука | Въртяща се и прибираща се |
| Магнит | В долната част |