Акумулаторна верижна резачка AKS 18-30 M-CUBE без батерии

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторната верижна резачка AKS 18-30 COMPACT M-CUBE осигурява ефективно и бързо рязане, като същевременно остава лека, практична и удобна за работа. Подходяща е за мобилна употреба благодарение на ниското тегло на машината без акумулаторна батерия.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701434000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Моделът AKS 18-30 COMPACT M-CUBE е разработен за ефективно рязане при дейности в градинарството и озеленяването. Здравата и издръжлива конструкция отговаря на изискванията при работа на открито, а компактният дизайн подпомага удобната употреба дори при продължителна работа.

С дължина на шината 30 cm и скорост на веригата 12.4 m/s, машината е подходяща за бързо и ефективно рязане. Препоръчва се използване с M-CUBE 18 V 8 Ah акумулаторна батерия.

Характеристики

  • Ефективно и бързо рязане.
  • Лек и практичен инструмент за комфортна работа дори при продължителна употреба.
  • Идеален за мобилна употреба благодарение на ниското тегло на електроинструмента без батерия.
  • Здрава и издръжлива конструкция, подходяща за градинарство и озеленяване.
  • Дължина на шината: 30 cm.
  • Препоръчва се за употреба с M-CUBE 18 V 8 Ah акумулаторна батерия.

Ползи

  • Ефективно рязане: високата скорост на веригата подпомага бързата и резултатна работа.
  • Комфорт при употреба: ниското тегло без батерия прави машината удобна за работа дори при по-продължителни задачи.
  • Мобилност: акумулаторната система позволява работа без кабел и по-лесно придвижване на обекта.
  • Издръжлива конструкция: подходяща за изискванията при градинарство и озеленяване.
  • Практична комплектовка: продуктът включва предпазен калъф и верига за AKS 18-30 COMPACT M-CUBE.

Приложение

Подходяща за градинарство, озеленяване и поддръжка на външни пространства. Може да се използва за рязане на клони, дървесина и други подходящи материали в рамките на предназначението на машината.

Предупреждения

Използвайте машината само със съвместими M-CUBE акумулаторни батерии и зарядни устройства. При работа с верижна резачка използвайте подходящи лични предпазни средства и спазвайте инструкциите за безопасност.

Моделът AKS 18-30 COMPACT M-CUBE е разработен за ефективно рязане при дейности в градинарството и озеленяването. Здравата и издръжлива конструкция отговаря на изискванията при работа на открито, а компактният дизайн подпомага удобната употреба дори при продължителна работа.

С дължина на шината 30 cm и скорост на веригата 12.4 m/s, машината е подходяща за бързо и ефективно рязане. Препоръчва се използване с M-CUBE 18 V 8 Ah акумулаторна батерия.

Характеристики

  • Ефективно и бързо рязане.
  • Лек и практичен инструмент за комфортна работа дори при продължителна употреба.
  • Идеален за мобилна употреба благодарение на ниското тегло на електроинструмента без батерия.
  • Здрава и издръжлива конструкция, подходяща за градинарство и озеленяване.
  • Дължина на шината: 30 cm.
  • Препоръчва се за употреба с M-CUBE 18 V 8 Ah акумулаторна батерия.

Ползи

  • Ефективно рязане: високата скорост на веригата подпомага бързата и резултатна работа.
  • Комфорт при употреба: ниското тегло без батерия прави машината удобна за работа дори при по-продължителни задачи.
  • Мобилност: акумулаторната система позволява работа без кабел и по-лесно придвижване на обекта.
  • Издръжлива конструкция: подходяща за изискванията при градинарство и озеленяване.
  • Практична комплектовка: продуктът включва предпазен калъф и верига за AKS 18-30 COMPACT M-CUBE.

Приложение

Подходяща за градинарство, озеленяване и поддръжка на външни пространства. Може да се използва за рязане на клони, дървесина и други подходящи материали в рамките на предназначението на машината.

Предупреждения

Използвайте машината само със съвместими M-CUBE акумулаторни батерии и зарядни устройства. При работа с верижна резачка използвайте подходящи лични предпазни средства и спазвайте инструкциите за безопасност.

Продуктови спецификации
Скорост на веригата12.4 m/s