Акумулаторна батерия 18V 8.0 Ah M-CUBE W-CONNECT

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощна и издръжлива 18 V литиево-йонна акумулаторна батерия с капацитет 8.0 Ah от серията M-CUBE W-CONNECT. Подходяща за професионална употреба, приложения с високо натоварване и всички 18 V M-CUBE акумулаторни електроинструменти.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5703580000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Акумулаторната батерия 18V 8.0 Ah M-CUBE W-CONNECT е най-мощната и дълготрайна батерия в серията M-CUBE. Компактната, мощна и издръжлива 18 V литиево-йонна батерия е разработена за професионална и универсална употреба.

Благодарение на оптимизирания корпус, новото разположение на клетките и подобреното отвеждане на топлината, батерията осигурява дълъг експлоатационен живот и ефективно използване на мощността при приложения с високо натоварване.

Характеристики

  • Висока производителност при тежки приложения благодарение на клетки 21700 и оптимизирано отвеждане на топлината.
  • До 60% по-дълго време на работа и експлоатационен живот в сравнение с акумулаторна батерия 5 Ah.
  • Модерни, мощни и здрави литиево-йонни клетки за взискателна професионална употреба.
  • Здрава конструкция със стабилна рамка за клетките, която осигурява плътно фиксиране и оптимално отвеждане на топлината.
  • Защита от прегряване и удари благодарение на стабилната вътрешна конструкция.
  • Меки защитни компоненти, които намаляват риска от повреда при изпускане и предпазват деликатни повърхности от надраскване.
  • Оптимизиран заключващ елемент и повърхности за захващане за по-лесно поставяне и изваждане от електроинструмента.
  • Ясен индикатор за състоянието на заряда за по-удобна и ефективна работа.
  • Съвместима с всички предишни и нови 18 V M-CUBE акумулаторни електроинструменти.
  • W-CONNECT съвместимост чрез монтажно място за WCM-BT модул.

Ползи

  • Повече време за работа: капацитетът от 8.0 Ah позволява продължителна употреба с 18 V M-CUBE електроинструменти.
  • Надеждност при натоварване: оптимизираното отвеждане на топлината подпомага стабилната работа при интензивни приложения.
  • По-дълъг експлоатационен живот: конструкцията и разположението на клетките са проектирани за ефективно използване на мощността.
  • Удобство при работа: подобреният заключващ механизъм улеснява поставянето и изваждането на батерията.
  • Готовност за W-CONNECT: възможност за свързване чрез допълнителен WCM-BT модул за по-лесно управление на ресурсите.

Приложение

Подходяща за професионална работа с 18 V M-CUBE акумулаторни електроинструменти. Препоръчва се за строителни, монтажни, сервизни и производствени дейности, при които са необходими голям капацитет, издръжливост и стабилна работа под натоварване.

W-CONNECT съвместимост

Акумулаторната батерия M-CUBE W-CONNECT разполага с монтажно място за WCM-BT модул, който свързва устройствата за по-лесно управление на ресурсите.

Акумулаторната батерия 18V 8.0 Ah M-CUBE W-CONNECT е най-мощната и дълготрайна батерия в серията M-CUBE. Компактната, мощна и издръжлива 18 V литиево-йонна батерия е разработена за професионална и универсална употреба.

Благодарение на оптимизирания корпус, новото разположение на клетките и подобреното отвеждане на топлината, батерията осигурява дълъг експлоатационен живот и ефективно използване на мощността при приложения с високо натоварване.

Характеристики

  • Висока производителност при тежки приложения благодарение на клетки 21700 и оптимизирано отвеждане на топлината.
  • До 60% по-дълго време на работа и експлоатационен живот в сравнение с акумулаторна батерия 5 Ah.
  • Модерни, мощни и здрави литиево-йонни клетки за взискателна професионална употреба.
  • Здрава конструкция със стабилна рамка за клетките, която осигурява плътно фиксиране и оптимално отвеждане на топлината.
  • Защита от прегряване и удари благодарение на стабилната вътрешна конструкция.
  • Меки защитни компоненти, които намаляват риска от повреда при изпускане и предпазват деликатни повърхности от надраскване.
  • Оптимизиран заключващ елемент и повърхности за захващане за по-лесно поставяне и изваждане от електроинструмента.
  • Ясен индикатор за състоянието на заряда за по-удобна и ефективна работа.
  • Съвместима с всички предишни и нови 18 V M-CUBE акумулаторни електроинструменти.
  • W-CONNECT съвместимост чрез монтажно място за WCM-BT модул.

Ползи

  • Повече време за работа: капацитетът от 8.0 Ah позволява продължителна употреба с 18 V M-CUBE електроинструменти.
  • Надеждност при натоварване: оптимизираното отвеждане на топлината подпомага стабилната работа при интензивни приложения.
  • По-дълъг експлоатационен живот: конструкцията и разположението на клетките са проектирани за ефективно използване на мощността.
  • Удобство при работа: подобреният заключващ механизъм улеснява поставянето и изваждането на батерията.
  • Готовност за W-CONNECT: възможност за свързване чрез допълнителен WCM-BT модул за по-лесно управление на ресурсите.

Приложение

Подходяща за професионална работа с 18 V M-CUBE акумулаторни електроинструменти. Препоръчва се за строителни, монтажни, сервизни и производствени дейности, при които са необходими голям капацитет, издръжливост и стабилна работа под натоварване.

W-CONNECT съвместимост

Акумулаторната батерия M-CUBE W-CONNECT разполага с монтажно място за WCM-BT модул, който свързва устройствата за по-лесно управление на ресурсите.

Продуктови спецификации
Номинално напрежение18 V/DC
Капацитет на батерията8 Ah
Тегло на продукта1068 g
Тип батерияLi-Ion