Акумулаторен храсторез AHS 18 M-CUBE без батерии

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторният храсторез Würth AHS 18 COMPACT M-CUBE е мощен и удобен инструмент за подрязване на жив плет, осигуряващ прецизни срезове и безкабелна свобода на работа.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701433000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Акумулаторният храсторез Würth AHS 18 COMPACT M-CUBE е надежден и ефективен инструмент за поддръжка на жив плет и декоративна растителност. Тази безжична ножица за храсти е идеална както за професионалисти, така и за домашни потребители, които търсят мощност, прецизност и удобство в едно.

Основни характеристики

  • Мощен 18V акумулаторен инструмент за безкабелна работа

  • Прецизно рязане благодарение на разстояние между ножовете 20 мм

  • Дълга режеща шина (610 мм) за ефективна работа върху по-големи площи

  • Ергономичен дизайн за комфорт при продължителна употреба

  • Добър баланс между тегло и мощност

  • Подходящ за оформяне и поддръжка на жив плет

  • Част от M-CUBE батерийната система на Würth

Акумулаторният храсторез позволява бързо и лесно оформяне на жив плет, храсти и декоративни растения без ограничение от кабели.

Подходящ е за:

  • Подрязване и оформяне на жив плет в градини и паркове

  • Поддръжка на зелени площи около къщи, хотели и обществени сгради

  • Професионална употреба от озеленители и градинари

  • Сезонно оформяне на декоративна растителност

 

Широката режеща дължина и оптималното разстояние между ножовете позволяват рязане както на фини, така и на по-дебели клони, като осигуряват чист и равномерен резултат.

Акумулаторният храсторез Würth AHS 18 COMPACT M-CUBE е надежден и ефективен инструмент за поддръжка на жив плет и декоративна растителност. Тази безжична ножица за храсти е идеална както за професионалисти, така и за домашни потребители, които търсят мощност, прецизност и удобство в едно.

Основни характеристики

  • Мощен 18V акумулаторен инструмент за безкабелна работа

  • Прецизно рязане благодарение на разстояние между ножовете 20 мм

  • Дълга режеща шина (610 мм) за ефективна работа върху по-големи площи

  • Ергономичен дизайн за комфорт при продължителна употреба

  • Добър баланс между тегло и мощност

  • Подходящ за оформяне и поддръжка на жив плет

  • Част от M-CUBE батерийната система на Würth

Акумулаторният храсторез позволява бързо и лесно оформяне на жив плет, храсти и декоративни растения без ограничение от кабели.

Подходящ е за:

  • Подрязване и оформяне на жив плет в градини и паркове

  • Поддръжка на зелени площи около къщи, хотели и обществени сгради

  • Професионална употреба от озеленители и градинари

  • Сезонно оформяне на декоративна растителност

 

Широката режеща дължина и оптималното разстояние между ножовете позволяват рязане както на фини, така и на по-дебели клони, като осигуряват чист и равномерен резултат.

Продуктови спецификации
Номинално напрежение18 V/DC
Работна дължина610 мм
Тегло без батерия4.3 кг
Тегло с батерия5 кг